› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Tubetto PM-06 segnalatore diametro 14-26 mm lunghezza 15 mm

Cod. Rexel CE50630
Cod. Produttore 50630
Cod. EAN 8016692257327

Informazioni principali

  • Diametro: 14,0-26,0 mm
  • Tipo: Tubetto segnaletico
  • Serie: PM-06
  • Materiale: etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: segnacavi
  • Codice prodotto: CE50630
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Tubetto PM-06 trasparente per segnalazione, adatto per cavi con diametro da 14 a 26 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una chiara identificazione e protezione dei cavi elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La sua trasparenza permette una facile lettura delle informazioni sottostanti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-06 SEGNAC. 14,0-26,0MM50630 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente

Tubetto PM-06 segnalatore diametro 14-26 mm lunghezza 15 mm