Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50650
Cod. Produttore
50650
Cod. EAN
8016692257341

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-06 SEGNAC. Ø=14,0-26,0MM L=21MM

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-06 SEGNAC. 14,0-26,0MM