Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50550
Cod. Produttore
50550
Cod. EAN
8016692257242

Informazioni di prodotto

  • Serie: PM-05
  • Intervallo lunghezza: 9,0-15,0 m
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto PM-05 segnalcavo trasparente, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con lunghezza regolabile da 9 a 15 centimetri. Realizzato con materiali resistenti e trasparenti, consente una facile visibilità del contenuto, garantendo al contempo un'elevata durabilità e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalamento chiaro e affidabile dei cablaggi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-05 SEGNACAVO 9,0-15,0M50550 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-05 segnacavo 9-15mm etichettatura industriale