Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50550
Cod. Produttore
50550
Cod. EAN
8016692257242

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-05 SEGNACAVO Ø=9,0-15,0MM L=23MM

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-05 SEGNACAVO 9,0-15,0M