Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50500
Cod. Produttore
50500
Cod. EAN
8016692257174

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-05 SEGNACAVO Ø=9,0-15,0MM L=10MM

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-05 SEGNACAVO 9,0-15,0M