Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50500N
Cod. Produttore
50500N
Cod. EAN
8051316056832

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-05 SEGNACAVO Ø=9,0-15,0MM L=10MM
Descrizione del produttore: Tubetto PM-05 segnalacavo progettato per offrire una protezione affidabile e una chiara identificazione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un segnalamento preciso, garantisce durata e resistenza nelle condizioni operative più comuni. La sua struttura consente un facile posizionamento su cavi con diametro da 9 a 15 mm, assicurando una perfetta aderenza e visibilità. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente