Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50510N
Cod. Produttore
50510N
Cod. EAN
8051316056856

Informazioni di prodotto

  • Tipo: tubetto segnalatore
  • Lunghezza: 9,0-15,0 m
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: residenziale e industriale
  • Installazione: semplice e sicura
  • Funzione: identificazione cavi
  • Protezione: organizzazione cavi
  • Serie: PM-05
Tubetto PM-05 segnalcavo progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici in installazioni di media lunghezza, con una capacità di copertura da 9 a 15 metri. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’identificazione e la gestione dei cavi all’interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un segnalamento chiaro e sicuro, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PM-05 segna cavo è un prodotto versatile e pratico, progettato per l'identificazione e la gestione dei cavi in ambienti elettrici. Con una lunghezza variabile tra 9,0 e 15,0 metri, offre una soluzione flessibile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità, assicurando che i cavi siano sempre ben visibili e facilmente rintracciabili. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici sia residenziali che industriali. Questo tubetto è perfetto per chi cerca un modo efficace per organizzare e proteggere i propri cavi, mantenendo l'ordine e la sicurezza negli spazi di lavoro.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-05 segnacavo 9-15m per impianti elettrici residenziali e industriali