Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50470
Cod. Produttore
50470
Cod. EAN
8016692257150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubetto PM-04
  • Lunghezza: 6,0-10,0 m
  • Funzione: Segnacavo
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: 50470
Tubetto segnalacavo trasparente PM-04, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametri compresi tra 6,0 e 10,0 mm. Realizzato in materiale resistente, garantisce una chiara visibilità grazie alla sua trasparenza, facilitando l'ispezione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un segnalamento affidabile e duraturo. Non autoadesivo, si adatta facilmente a diverse superfici e condizioni di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M50470 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-04 segnalazione cavi 6-10 mm per installazioni elettriche