Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50410
Cod. Produttore
50410
Cod. EAN
8016692257051

Informazioni di prodotto

  • Serie: PM-04
  • Lunghezza: 6,0-10,0 m
  • Tipo: Segnacavo
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
Tubetto PM-04 segnalatore per cavi, progettato per identificare e proteggere i cavi con diametri da 6,0 a 10,0 mm. Realizzato in materiale trasparente, consente una facile visibilità del contenuto e una rapida individuazione dei cavi all’interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di segnalazione e organizzazione nei sistemi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo senza l’uso di adesivi. Un accessorio essenziale per la gestione sicura e ordinata dei cavi in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M50410 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-04 segnacavo 6-10 mm materiale etichettatura