Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50450
Cod. Produttore
50450
Cod. EAN
8016692257136

Informazioni di prodotto

  • Serie: PM-04
  • Segnacavo tubetto
  • Lunghezza: 6,0-10,0 m
  • Materiale: etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE50450
Tubetto PM-04 segnalacavo trasparente, ideale per l'identificazione e la protezione di cavi elettrici con diametri compresi tra 6,0 e 10,0 mm. Realizzato in materiale resistente e trasparente, consente una facile lettura delle informazioni applicate all’interno, garantendo una gestione efficiente degli impianti elettrici. Questo accessorio è progettato per offrire una soluzione pratica e duratura nell’organizzazione dei cavi, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M50450 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-04 segnacavo 6-10 mm etichettatura industriale