Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50440
Cod. Produttore
50440
Cod. EAN
8016692257112

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Lunghezza: 6,0-10,0 m
  • Codice prodotto: CE50440
  • Serie: PM-04
TUBETTO PM-04 segnalacavo trasparente con dimensioni da 6,0 a 10,0 mm, ideale per l’identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La trasparenza del tubetto consente una facile lettura delle etichette interne, migliorando la gestione dei cavi in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M50440 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-04 segnacavo diametro 6-10 mm lunghezza 21 mm