Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50420
Cod. Produttore
50420
Cod. EAN
8016692257075

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: PM-04
Tubetto PM-04 segnalatore per cavi, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametri da 6,0 a 10,0 mm. Realizzato in materiale trasparente, permette una facile visibilità del contenuto, facilitando l'ispezione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una chiara segnalazione e organizzazione dei cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M50420 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-04 segnacavo 6-10 mm etichettatura cavi