Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50410
Cod. Produttore
50410
Cod. EAN
8016692257051

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-04 SEGNACAVO Ø=6,0-10,0MM L=12MM

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-04 SEGNACAVO 6,0-10,0M