› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Tubetto PM-03 segnacavo 4,0-6,3mm materiale etichettatura industria

Cod. Rexel CE50320
Cod. Produttore 50320
Cod. EAN 8016692256924

Informazioni principali

  • Diametro: 4,0-6,3 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: PM-03
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Codice prodotto: 50320
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Tubetto PM-03 segnalacavo trasparente, ideale per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametro compreso tra 4,0 e 6,3 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questo tubetto offre una soluzione pratica per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La trasparenza permette una facile lettura delle etichette o dei codici all’interno, facilitando l’identificazione dei cavi senza rimuovere il tubetto. Progettato per un’installazione semplice e rapida, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM50320 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Tubetto PM-03 segnacavo 4,0-6,3mm materiale etichettatura industria
€ 0,0221 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2000 pz.
Qta imballo: 2000 pz.