Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50300
Cod. Produttore
50300
Cod. EAN
8016692256887

Informazioni di prodotto

  • Serie: PM-03
  • Diametro: 4,0-6,3 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Codice prodotto: 50300
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto PM-03 segnalcavo trasparente, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametro compreso tra 4,0 e 6,3 mm. Realizzato in materiale resistente e trasparente, garantisce una chiara visibilità del contenuto, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali dove è richiesta precisione nell'etichettatura e sicurezza nel riconoscimento dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM50300 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4-6,3MM ETICHETTATURA ITALIA