Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50302N-HF
Cod. Produttore
50302N-HF
Cod. EAN
8051316057112

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBETTO PM-03 SEGNAC.
  • Lunghezza: 4,0-6,3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Ottimale
  • Uso: Industriale e domestico
  • Serie: CE50302N-HF
TUBETTO PM-03 SEGNACAVO con diametro da 4,0 a 6,3 mm, ideale per l’identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per facilitare la gestione e l’organizzazione degli impianti, assicurando una chiara segnalazione e una migliore sicurezza. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PM-03 segnalacavi CE50302N-HF è un accessorio essenziale per ogni professionista nel campo dell'elettricità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tubetto è progettato per garantire una segnalazione chiara e duratura. Con una lunghezza di 4,0-6,3 mm, offre una versatilità che lo rende adatto a diverse applicazioni. La sua forma compatta e robusta assicura una facile installazione e una resistenza ottimale nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Grazie alla sua capacità di adattarsi a vari sistemi, è un componente indispensabile per garantire una corretta identificazione e gestione dei cavi. Questo tubetto rappresenta una soluzione pratica e funzionale per migliorare l'efficienza dei lavori elettrici.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-03 segnalacavi 4,0-6,3 mm alta qualità per elettricità