Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50340
Cod. Produttore
50340
Cod. EAN
8016692256962

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 4,0-6,3 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: 50340
  • Serie: PM-03
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto segnalatore PM-03 progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametri compresi tra 4,0 e 6,3 mm. Realizzato in materiale trasparente, consente una facile visibilità del contenuto mantenendo al contempo una protezione efficace. Ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è necessario un segnalamento chiaro e durevole dei cablaggi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM50340 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-03 Segnacavo Ø4-6,3mm per cablaggio elettrico