Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50370
Cod. Produttore
50370
Cod. EAN
8016692257013

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO Ø=4,0-6,3MM L=30MM

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM