Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50302
Cod. Produttore
50302
Cod. EAN
8016692256894

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO Ø=4,0-6,3MM L=10MM

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM