Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50340
Cod. Produttore
50340
Cod. EAN
8016692256962

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-03 SEGNACAVO Ø=4,0-6,3MM L=21MM

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente