Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50350
Cod. Produttore
50350
Cod. EAN
8016692256986

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,0-6,3 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: PM-03
  • Codice prodotto: 50350
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Produttore: CEMBRE SPA
Tubetto PM-03 segnalacavo trasparente, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametro da 4,0 a 6,3 mm. Questo accessorio garantisce una chiara visibilità del contenuto grazie alla sua trasparenza, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni di segnalazione e sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-03 SEGNACAVO 4,0-6,3MM50350 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-03 segnacavo diam.4-6,3mm etichettatura Italia