Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50270
Cod. Produttore
50270
Cod. EAN
8016692256863

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 3,5-4,3 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: PM-02
Tubetto segnalatore PM-02 trasparente, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametro compreso tra 3,5 e 4,3 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La trasparenza del tubetto permette una facile lettura delle etichette interne, migliorando l’efficienza nella gestione dei cablaggi. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-02 SEGNACAVO 3,5-4,3MM50270 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-02 segnacavo 3,5-4,3 mm etichettatura cavi