Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50230
Cod. Produttore
50230
Cod. EAN
8016692256795

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 3,5-4,3 mm
  • Tipo: Tubetto segnalazione
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: PM-02
  • Applicazione: Segnacavo
  • Codice prodotto: 50230
  • Produttore: Cembre SPA
TUBETTO PM-02 segnalacavo trasparente con dimensioni da 3,5 a 4,3 mm, ideale per l’identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile applicazione e una lunga durata nel tempo, assicurando una chiara visibilità grazie alla sua trasparenza. Progettato per facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-02 SEGNACAVO 3,5-4,3MM50230 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-02 segnacavo 3,5-4,3 mm etichettatura cavi Industria