Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50270
Cod. Produttore
50270
Cod. EAN
8016692256863

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=30MM

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO 3,5-4,3MM