Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50230
Cod. Produttore
50230
Cod. EAN
8016692256795

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=18MM

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO 3,5-4,3MM