Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50202
Cod. Produttore
50202
Cod. EAN
8016692256740

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=10MM

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO 3,5-4,3MM