Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50240
Cod. Produttore
50240
Cod. EAN
8016692256818

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=21MM

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente