Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50130
Cod. Produttore
50130
Cod. EAN
8016692256634

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 2,0-3,7 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: PM-01
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Produttore: Cembre SPA
  • Codice prodotto: 50130
Tubetto segnalatore trasparente PM-01 progettato per identificare e proteggere cavi con diametro compreso tra 2,0 e 3,7 mm. Realizzato con materiale resistente, garantisce una chiara visibilità del contenuto e facilita l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in cui è necessario un segnalamento preciso senza compromettere l’integrità del cavo. La struttura autoadesiva assente ne consente un facile posizionamento e rimozione senza residui. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-01 SEGNACAVO 2,0-3,7MM50130 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-01 segnacavo diametro 2,0-3,7 mm etichettatura cavi