Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50140
Cod. Produttore
50140
Cod. EAN
8016692256658

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=21MM

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-01 SEGNACAVO 2,0-3,7MM