Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50122-HF
Cod. Produttore
50122-HF
Cod. EAN
8016692546841

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-01 SEGNAC. Ø=2,0-3,7MM L=15MM HF

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-01 SEGNAC. 2,0-3,7MM L