Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50032
Cod. Produttore
50032
Cod. EAN
8016692256474

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 0,3-2,2 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE50032
  • Serie: PM-00
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto segnalatore trasparente PM-00, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici con diametri compresi tra 0,3 e 2,2 mm. Realizzato con materiali resistenti e trasparenti, consente una facile ispezione visiva del cavo sottostante, garantendo sicurezza e ordine nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un segnalamento chiaro senza alterare l’aspetto del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM50032 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-00 segnacavo 0,3-2,2mm etichettatura cavi