Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50020
Cod. Produttore
50020
Cod. EAN
8016692256443

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 0,3-2,2 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: PM-00
  • Codice prodotto: 50020
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto segnalatore trasparente PM-00, ideale per identificare e proteggere cavi elettrici con diametri compresi tra 0,3 e 2,2 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua trasparenza permette una facile lettura delle informazioni contenute all’interno, rendendolo perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM50020 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-00 segnacavo 0,3-2,2mm per cablaggio elettrico

€ 0,0166 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 6000 pz.
Qta imballo: 6000 pz.