Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50000
Cod. Produttore
50000
Cod. EAN
8016692256405

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=10MM

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM