Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50032
Cod. Produttore
50032
Cod. EAN
8016692256474

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=18MM

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

trasparente