Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM50022-HF
Cod. Produttore
50022-HF
Cod. EAN
8016692546780

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-00 SEGNAC. Ø=0,3-2,2MM L=15MM HF

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PM-00 SEGNAC. 0,3-2,2MM L