Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKMC1-26
Cod. Produttore
KMC1-26
Cod. EAN
8016692995700

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 26 mm
  • Materiale: Fibra ottica
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione cavi: Alta
  • Durata: Superiore
  • Trasmissione segnale: Efficiente
  • Uso: Domestico e industriale
  • Serie: KMC 1-4 L
Tubetto KMC di colore bianco, con dimensioni di 26 mm, progettato specificamente per l'utilizzo con fibra ottica. Realizzato per garantire protezione e organizzazione ottimale dei cavi in impianti elettrici, offre resistenza e affidabilità nelle installazioni di materiali elettrici. Adatto a garantire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto KMC 1-4 L 26mm in fibra ottica è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 26 mm, questo tubetto è ideale per il passaggio di cavi e per la protezione di circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per installazioni elettriche sia domestiche che industriali. La sua costruzione in fibra ottica assicura una trasmissione del segnale efficiente e senza interferenze, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo tubetto è adatto per varie applicazioni e rappresenta una soluzione versatile per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.

colore

Bianco

lunghezza

26 mm

Produttore

Tubetto KMC fibra ottica Ø1-4 26mm installazioni elettriche