Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD410
Cod. Produttore
PKD410
Cod. EAN
8016692084329

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali PKD garantiscono connessioni affidabili e rapide per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserzione del conduttore grazie alla camicetta a forma di imbuto
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Maggiore resistenza meccanica e facilità di compressione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Materiale di rame elettrolitico ad alta purezza per ottima conducibilità
  • Isolamento affidabile con rivestimento in PA 6
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

4 mm²

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale isolato PKD rame elettrolitico 4mm² con camicetta imbuto per connessioni elettriche rapide e sicure

€ 0,0289 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.