Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD25016
Cod. Produttore
PKD25016
Cod. EAN
8016692084503

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali PKD offrono una connessione affidabile e rapida per cavi multi-trefolo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserzione grazie alla sagomatura interna a imbuto
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Maggiore resistenza meccanica e facilità di compressione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Isolamento protettivo in PA 6 per maggiore sicurezza
  • Conformità a norma DIN 46 228/4 garantita
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

25 mm²

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

giallo

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale isolato PKD rame puro 25mmq per cavi multi-trefolo connessione sicura DIN 46 228/4

€ 0,2381 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info