Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT412
Cod. Produttore
PKT412
Cod. EAN
8016692041131

Informazioni di prodotto

Il tubetto terminale CEPKT412 offre un’installazione rapida e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di compressione grazie alla stagnatura elettrolitica
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla sagomatura interna a imbuto
  • Rivestimento isolante in PA 6 per un’installazione più semplice e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche
  • Materiale in rame elettrolitico puro per ottima conduzione elettrica
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico
I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

sezione nominale

4 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

Tubetto terminale doppio 2x4mm² rame elettrolitico isolato PA6 per impianti elettrici professionali

€ 0,118 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.