Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE66000N
Cod. Produttore
66000N
Cod. EAN
8016692593388

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubetto PMF-AC FLAT
  • Funzione: Siglatura componenti
  • Applicazione: Contenimento targhette
  • Compatibilità: Serie FLAT 4 mm
  • Tipo: Adesivo
  • Uso: Siglatura diretta
  • Formato: Tubetto
  • Serie: FLAT
Tubetto trasparente autoadesivo progettato per la protezione e l'isolamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una perfetta adesione su superfici piane, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua struttura piatta e flessibile lo rende ideale per applicazioni in spazi ridotti, offrendo una protezione efficace contro polvere, umidità e abrasioni senza compromettere la visibilità del componente sottostante. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e praticità in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Questi tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili SerieFLAT 4 mm.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-AC Flat adesivo per siglatura componenti serie FLAT 4 mm