Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE53090
Cod. Produttore
53090
Cod. EAN
8016692486406

Informazioni di prodotto

  • Serie: PM-ET
  • Adatto a fascette 6 mm
  • Per cavi singoli e multipli
  • Contiene targhette 4 mm
  • Fissaggio con fascette SerieG
  • Materiale resistente e durevole
  • Utilizzo per tubetti segnacavo
  • Compatibile con guaine e tubi
TUBETTO PM-ET trasparente progettato per il fissaggio e la segnalazione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace e una facile identificazione dei cablaggi. Ideale per applicazioni dove è richiesta una chiara visibilità del contenuto e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

40 mm

trasparente

Produttore

Tubetto segnacavo PM-ET fissaggio fascette SerieG 40 mm