Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE65020
Cod. Produttore
65020
Cod. EAN
8051316032577

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubetto segnacavo
  • Compatibile con fascette SerieG
  • Larghezza fascette max 6 mm
  • Adatto a targhette SerieFLAT 4, 9, 15 mm
  • Utilizzo: siglatura cavi singoli/multipli
  • Materiale: guaine e tubi
  • Serie: FLAT
  • Applicazione: identificazione cavi
Tubetto PMF-ET della serie Flat, caratterizzato da un design piatto e dotato di fascette per un fissaggio sicuro e pratico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi, garantisce resistenza e facilità di installazione grazie alla sua struttura funzionale e compatta. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette flessibili SerieFLAT 4, 9 e 15 mm.

colore

Altro

lunghezza

49 mm

trasparente

Produttore

Tubetto segnacavo PMF-ET Serie Flat fascetta 49 mm per cavi e guaine