Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90310-HF
Cod. Produttore
90310-HF
Cod. EAN
8016692517124

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Flat
  • Dimensioni: 4,0-6,3 mm
  • Lunghezza: 190310-HF
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: PMF-03
Tubetto termorestringente piatto trasparente di alta qualità, ideale per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Progettato per adattarsi a cavi con diametro compreso tra 4,0 e 6,3 mm, garantisce una copertura sicura e resistente. La sua struttura autoadesiva assente favorisce una facile applicazione e una perfetta trasparenza, permettendo di ispezionare visivamente le giunzioni senza rimuovere il rivestimento. La lunghezza di 1 metro offre versatilità per diverse esigenze di cablaggio e manutenzione elettrica. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e protezione nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBET.PMF-03 FLAT 4,0-6,3MM. L 190310-HF CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

TUBET PMF-03 FLAT 4-6,3MM ETICHETTE INSTALLAZIONE ELETTRICA