Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90100-HF
Cod. Produttore
90100-HF
Cod. EAN
8016692516981

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 2,0-3,7 mm
  • Lunghezza: 10 cm
  • Tipo: Flat
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: CE90100-HF
  • Classe ETIM: EC001288
  • Produttore: CEMBRE SPA
  • Codice prodotto: PMF-01
Tubo termorestringente piatto trasparente con dimensioni da 2,0 a 3,7 mm e lunghezza di 10 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile dei cavi. Realizzato con materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBET.PMF-01 FLAT 2,0-3,7MM. L 1090100-HF CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

TUBET PMF-01 FLAT 2,0-3,7MM L=10 Materiale etichettatura industriale