Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90140-HF
Cod. Produttore
90140-HF
Cod. EAN
8016692530734

Informazioni di prodotto

TUBET.PMF-01 FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=20 H.FREE
Descrizione del produttore: Tubo piatto isolante in materiale resistente, con dimensioni da 2,0 a 3,7 mm e lunghezza di 20 metri. Progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento nei cablaggi elettrici, offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente