Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90020-HF
Cod. Produttore
90020-HF
Cod. EAN
8016692516967

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TUBET.PMF-00 FLAT
  • Sezione: 0,3-2,2 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: CE90020-HF
  • Serie: HF
Tubo piatto in materiale trasparente con spessore variabile da 0,3 a 2,2 mm e lunghezza di 15 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. La sua struttura resistente garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per l’uso in diversi impianti elettrici. La trasparenza del materiale facilita l’identificazione dei cavi sottostanti senza compromettere la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBET.PMF-00 FLAT 0,3-2,2MM. L 1590020-HF CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

TUBET PMF-00 FLAT etichettatura 0,3-2,2 mm lunghezza 15 cm