Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-2M12
Cod. Produttore
A24-2M12
Cod. EAN
8016692906812

Informazioni di prodotto

§CAPICORDA A24-2M12
Descrizione del produttore: Morsetto a doppio foro non isolato per conduttori da 250 mm² con filettatura metrica M12. Realizzato in materiale resistente con protezione superficiale per garantire durabilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'installazione. La forma della flangia e l'angolo di raccordo sono studiati per un montaggio ottimale in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e stabili.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil