Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-2M12
Cod. Produttore
A19-2M12
Cod. EAN
8016692837390

Informazioni di prodotto

§CAPICORDA A19-2M12
Descrizione del produttore: Terminale a doppio foro senza isolamento, adatto per conduttori di sezione 2/0-3, realizzato con materiale di alta qualità per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La filettatura metrica di collegamento da 12 mm assicura un montaggio preciso, mentre il foro di visione integrato facilita il controllo visivo dell'installazione. Questo terminale è progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione