Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-2M12
Cod. Produttore
A14-2M12
Cod. EAN
8016692816227

Informazioni di prodotto

CAPICORDA A14-2M12
Descrizione del produttore: Morsetto a tubo con doppio foro, non isolato, progettato per conduttori di sezione 1/0. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La filettatura metrica di collegamento da 12 mm assicura una perfetta compatibilità con componenti standard. Dotato di foro di visione per un controllo semplice e preciso del collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione