›

Tubazione termorestringente flessibile 38mm diametro espanso 1,22m protezione cablaggi elettrici nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-0-A
Cod. Produttore PLG1500-0-A
Cod. EAN 5414363107453

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0mm
  • Lunghezza: 1,22 m x 5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D38 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per applicazioni specifiche nel campo dell’installazione e protezione dei cablaggi. La barra di 1,22 metri offre una soluzione affidabile e resistente per la gestione dei cavi, garantendo durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per assicurare una protezione efficace contro usura e agenti esterni, mantenendo l’integrità dei sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e adattarsi a diverse esigenze tecniche, rappresentando una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Black, 1.22M Length X 5, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubazione termorestringente flessibile 38mm diametro espanso 1,22m protezione cablaggi elettrici nero